Motion
K 12X18X12 TN

SKF
K 12X18X12 TN

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD
Artículo MI #13197535
No. Fabricante K 12X18X12 TN
Precio25.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 12X18X12 TN

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD
Artículo MI #13197535
No. Fabricante K 12X18X12 TN
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
Precio25.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Peso
    0.011 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K 12X18X12 TN tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 18 mm y un peso de 0.011 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria exigente.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2248 lbf
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K 12X18X12 TN AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos