Motion
K 42X47X17

SKF
K 42X47X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 42 mm, 47 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #13197542
No. Fabricante K 42X47X17
Precio32.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 42X47X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 42 mm, 47 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #13197542
No. Fabricante K 42X47X17
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
Precio32.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.064 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4699 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9667 lbf
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K 42X47X17 AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs