Motion
K 90X98X30

SKF
K 90X98X30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 98 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #13197546
No. Fabricante K 90X98X30
Precio341.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 90X98X30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 98 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #13197546
No. Fabricante K 90X98X30
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
Precio341.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    98 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K 90X98X30 tiene un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 98 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.38 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14478 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    38892 lbf
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K 90X98X30 BRG DE BOLA DE UNA FILA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos