Motion
K 9X12X10 TN

SKF
K 9X12X10 TN

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 9 mm, 12 mm OD
Artículo MI #13197547
No. Fabricante K 9X12X10 TN
Price$17.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 9X12X10 TN

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 9 mm, 12 mm OD
Artículo MI #13197547
No. Fabricante K 9X12X10 TN
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
Price$17.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    9 mm
  • Outside Diameter  
    12 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K 9X12X10 TN tiene un diámetro de orificio de 9 mm y un diámetro exterior de 12 mm, lo que lo hace adecuado para sistemas de precisión compactos.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    989 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1169 lbf
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K 9X12X10 TN AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs