Motion
LBC4-0118

SKF
LBC4-0118

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 170 mm D.I., 185.5 mm D.E., 80 mm Ancho
Artículo MI #13198766
No. Fabricante LBC4-0118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LBC4-0118

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 170 mm D.I., 185.5 mm D.E., 80 mm Ancho
Artículo MI #13198766
No. Fabricante LBC4-0118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    185.5 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
LBC4-0118 MONTAJES DE LA NÓMINA
  • Permiten un intercambio completo de los anillos interiores Se pueden combinar con un anillo exterior con un conjunto de rodillo y jaula Acomodar el desplazamiento axial en ambas direcciones