Motion
LGHQ 2/0.4

SKF
LGHQ 2/0.4

Composición de poliurea, grado 2 NLGI, tamaño 420 ml, recipiente de cartucho, color azul, resistente al agua
Artículo MI #13198797
No. Fabricante LGHQ 2/0.4
Precio39.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGHQ 2/0.4

Composición de poliurea, grado 2 NLGI, tamaño 420 ml, recipiente de cartucho, color azul, resistente al agua
Artículo MI #13198797
No. Fabricante LGHQ 2/0.4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 ml
  • Peso neto
    0.88 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Azul
  • Composición
    Poliurea
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    500 °F
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Poliurea
  • Tipo de lubricante
    LGHQ 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    320 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-1

Descripción general

Descripción del fabricante
PRODUCTO DE MANTENIMIENTO LGHQ 2/0.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo