Motion
NN 3060 K/SPW33

SKF
NN 3060 K/SPW33

Cojinetes cilíndricos de rodillos: cónicos 1:12, 300 mm de D.I., 460 mm de D.E., 118 mm de ancho
Artículo MI #13199109
No. Fabricante NN 3060 K/SPW33
Precio60,998.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3060 K/SPW33

Cojinetes cilíndricos de rodillos: cónicos 1:12, 300 mm de D.I., 460 mm de D.E., 118 mm de ancho
Artículo MI #13199109
No. Fabricante NN 3060 K/SPW33
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
Precio60,998.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3060 K/SPW33 OTRA PRECISIÓN BRG
  • Capacidad de carga radial muy alta Alta rigidez y alta precisión de funcionamiento Minimizar el ruido, la vibración y la generación de calor Acomodar el desplazamiento axial en ambas direcciones Función de lubricación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"