Motion
NNF 5032  ADA-2LSV

SKF
NNF 5032 ADA-2LSV

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 160 mm D.I., 240 mm D.E., 109 mm Ancho
Artículo MI #13199112
No. Fabricante NNF 5032 ADA-2LSV
Precio7,832.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNF 5032 ADA-2LSV

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 160 mm D.I., 240 mm D.E., 109 mm Ancho
Artículo MI #13199112
No. Fabricante NNF 5032 ADA-2LSV
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
Precio7,832.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    109 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NNF 5032 ADA-2LSV RODILLO CILÍNDRICO BRG
  • Capacidad de carga radial muy alta Rigidez radial alta Vida útil prolongada Localice el eje axialmente en ambas direcciones Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"