Motion
NU 1014 ML/C3

SKF
NU 1014 ML/C3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 20 mm Ancho
Artículo MI #13199164
No. Fabricante NU 1014 ML/C3
Precio621.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 1014 ML/C3

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 20 mm Ancho
Artículo MI #13199164
No. Fabricante NU 1014 ML/C3
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
Precio621.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1014 ML/C3 RODILLO CILÍNDRICO BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable