Motion
NU 205 ECJ/C3M

SKF
NU 205 ECJ/C3M

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho
Artículo MI #13199182
No. Fabricante NU 205 ECJ/C3M
Precio162.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 205 ECJ/C3M

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho
Artículo MI #13199182
No. Fabricante NU 205 ECJ/C3M
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
Precio162.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 205 ECJ/C3M CYLINDRICAL ROLLER BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones Diseño separable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"