Motion
PHG AT10-1010-50

SKF
PHG AT10-1010-50

AT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1010 mm, 50 mm de ancho, 101 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13200324
No. Fabricante PHG AT10-1010-50
Precio924.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG AT10-1010-50

AT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1010 mm, 50 mm de ancho, 101 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13200324
No. Fabricante PHG AT10-1010-50
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
Precio924.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1010 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistencia química y al aceite;Cables de acero;Almohadilla de goma de poliuretano
  • Sección de la correa
    AT10
  • Tipo de correa
    AT10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    101
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a los productos químicos y al aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN CLÁSICO PHG AT10-1010-50 0 PT