Motion
PHG AT5-975-25

SKF
PHG AT5-975-25

Correas síncronas y de temporización - AT5, paso de 5 mm, paso de 975 mm de longitud, 25 mm de ancho, 195 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13200330
No. Fabricante PHG AT5-975-25
Precio433.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG AT5-975-25

Correas síncronas y de temporización - AT5, paso de 5 mm, paso de 975 mm de longitud, 25 mm de ancho, 195 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13200330
No. Fabricante PHG AT5-975-25
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
Precio433.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    975 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    AT5
  • Tipo de correa
    AT5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    195
  • Número de lados dentados
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN CLÁSICO PHG AT5-975-25 0 PT