Motion
PHP RS3.45SP1X0.188DIA

SKF
PHP RS3.45SP1X0.188DIA

Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPB, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 107 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #13200515
No. Fabricante PHP RS3.45SP1X0.188DIA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHP RS3.45SP1X0.188DIA

Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPB, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 107 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #13200515
No. Fabricante PHP RS3.45SP1X0.188DIA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPB
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    107 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Diámetro de paso
    100 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
PHP RS3.45SP1X0.188DIA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos