Motion
PHS 100-1BH12

SKF
PHS 100-1BH12

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #13200529
No. Fabricante PHS 100-1BH12
Precio59.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 100-1BH12

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #13200529
No. Fabricante PHS 100-1BH12
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
Precio59.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4201 pulg.
  • Ancho general
    1.8799 pulg.
  • Peso
    6.18 lb, 2.8 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 100-1BH12 0 PT (AM STND)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos