Motion
PHS 100-1BH13

SKF
PHS 100-1BH13

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #13200530
No. Fabricante PHS 100-1BH13
Price$64.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 100-1BH13

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #13200530
No. Fabricante PHS 100-1BH13
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
Price$64.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    3.8799 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3799 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8201 pulg.
  • Ancho general
    1.6299 pulg.
  • Peso
    6.76 lb, 3.07 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 100-1BH13 0 PT (AM STND)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs