Motion
PHS 10B-2TBH21

SKF
PHS 10B-2TBH21

21 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200547
No. Fabricante PHS 10B-2TBH21
Precio74.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-2TBH21

21 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200547
No. Fabricante PHS 10B-2TBH21
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
Precio74.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.7717 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6260 pulg.
  • Ancho general
    1.0039 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1937 pulg.
  • Peso
    2.18 lb, 0.99 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 10B-2TBH21 1 PT (ISO STND)