Motion
PHS 120-1BH16

SKF
PHS 120-1BH16

Rueda dentada de cadena de rodillo - 120 / 1-1/2 pulg., B Hub, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #13200553
No. Fabricante PHS 120-1BH16
Price$162.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 120-1BH16

Rueda dentada de cadena de rodillo - 120 / 1-1/2 pulg., B Hub, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #13200553
No. Fabricante PHS 120-1BH16
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
Price$162.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.4402 pulg.
  • Ancho general
    2.3799 pulg.
  • Peso
    19.54 lb, 8.86 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 120-1BH16 0 PT (AM STND)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs