Motion
PHS 12B-2TBH16

SKF
PHS 12B-2TBH16

16 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200566
No. Fabricante PHS 12B-2TBH16
Precio88.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-2TBH16

16 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200566
No. Fabricante PHS 12B-2TBH16
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
Precio88.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6260 pulg.
  • Ancho general
    1.1929 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8445 pulg.
  • Peso
    1.78 lb, 0.81 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 12B-2TBH16 1 PT (ISO STND)