Motion
PHS 16B-1TBH11

SKF
PHS 16B-1TBH11

11 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200572
No. Fabricante PHS 16B-1TBH11
Precio45.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1TBH11

11 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200572
No. Fabricante PHS 16B-1TBH11
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
Precio45.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.4685 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4961 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2598 pulg.
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5488 pulg.
  • Peso
    1.12 lb, 0.51 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 16B-1TBH11 1 PT (ISO STND)