Motion
PHS 16B-2TBH13

SKF
PHS 16B-2TBH13

13 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200574
No. Fabricante PHS 16B-2TBH13
Precio128.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-2TBH13

13 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200574
No. Fabricante PHS 16B-2TBH13
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
Precio128.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.4961 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6535 pulg.
  • Ancho general
    1.8780 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1780 pulg.
  • Peso
    4.27 lb, 1.94 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 16B-2TBH13 1 PT (ISO STND)