Motion
PHS 35-1BH11

SKF
PHS 35-1BH11

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #13200582
No. Fabricante PHS 35-1BH11
Precio5.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 35-1BH11

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #13200582
No. Fabricante PHS 35-1BH11
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
Precio5.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.0598 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.5598 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.15 lb, 0.07 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 35-1BH11 0 PT (AM STND)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos