Motion
PHS 35-1BH18

SKF
PHS 35-1BH18

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #13200588
No. Fabricante PHS 35-1BH18
Precio12.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 35-1BH18

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #13200588
No. Fabricante PHS 35-1BH18
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
Precio12.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.7201 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1902 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3500 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.44 lb, 0.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 35-1BH18 0 PT (AM STND)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos