Motion
PHS 40-1BH13

SKF
PHS 40-1BH13

Rueda dentada de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #13200600
No. Fabricante PHS 40-1BH13
Price$9.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 40-1BH13

Rueda dentada de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #13200600
No. Fabricante PHS 40-1BH13
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
Price$9.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    1.5598 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0598 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3299 pulg.
  • Ancho general
    0.8799 pulg.
  • Peso
    0.46 lb, 0.21 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 40-1BH13 0 PT (AM STND)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo