Motion
PHS 40-1BH15

SKF
PHS 40-1BH15

Rueda dentada de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #13200601
No. Fabricante PHS 40-1BH15
Precio12.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 40-1BH15

Rueda dentada de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #13200601
No. Fabricante PHS 40-1BH15
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
Precio12.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.8098 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Ancho general
    0.8799 pulg.
  • Peso
    0.7 lb, 0.32 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 40-1BH15 0 PT (AM STND)