Motion
PHS 40-2BH17

SKF
PHS 40-2BH17

Rueda dentada de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #13200617
No. Fabricante PHS 40-2BH17
Precio29.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 40-2BH17

Rueda dentada de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #13200617
No. Fabricante PHS 40-2BH17
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
Precio29.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.1299 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.4402 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9799 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.64 lb, 0.74 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 40-2BH17 0 PT (AM STND)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos