Motion
PHS 50-1BH12

SKF
PHS 50-1BH12

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #13200624
No. Fabricante PHS 50-1BH12
Precio13.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-1BH12

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #13200624
No. Fabricante PHS 50-1BH12
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
Precio13.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.9799 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7098 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.31 lb, 0.14 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 50-1BH12 0 PT (AM STND)