Motion
PHS 60-1TBH15

SKF
PHS 60-1TBH15

15 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200642
No. Fabricante PHS 60-1TBH15
Precio42.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-1TBH15

15 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200642
No. Fabricante PHS 60-1TBH15
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
Precio42.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.7799 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9799 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.9 lb, 0.41 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 60-1TBH15 0 PT (AM STND)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos