Motion
PHS 60-2BH14

SKF
PHS 60-2BH14

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 14 dientes, material de acero
Artículo MI #13200645
No. Fabricante PHS 60-2BH14
Precio46.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-2BH14

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 14 dientes, material de acero
Artículo MI #13200645
No. Fabricante PHS 60-2BH14
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
Precio46.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7402 pulg.
  • Ancho general
    2.1299 pulg.
  • Peso
    3.12 lb, 1.42 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 60-2BH14 0 PT (AM STND)