Motion
PHS 60-2TB76

SKF
PHS 60-2TB76

76 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200652
No. Fabricante PHS 60-2TB76
Precio1,244.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-2TB76

76 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200652
No. Fabricante PHS 60-2TB76
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
Precio1,244.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.5799 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    42.5 lb, 19.3 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 60-2TB76 0 PT (AM STND)