Motion
PHS 80-1TBH13

SKF
PHS 80-1TBH13

13 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200675
No. Fabricante PHS 80-1TBH13
Precio60.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1TBH13

13 Dientes, material de acero
Artículo MI #13200675
No. Fabricante PHS 80-1TBH13
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
Precio60.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6598 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.18 lb, 0.99 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 80-1TBH13 0 PT (AM STND)