Motion
PHS 80-2BH15

SKF
PHS 80-2BH15

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #13200680
No. Fabricante PHS 80-2BH15
Precio123.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-2BH15

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #13200680
No. Fabricante PHS 80-2BH15
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
Precio123.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.8000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    8.78 lb, 3.98 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES PHS 80-2BH15 0 PT (AM STND)