Motion
PWKR 47.2RS

SKF
PWKR 47.2RS

Seguidor de leva - Orificio de 20 mm, 47 mm OD
Artículo MI #13200740
No. Fabricante PWKR 47.2RS
Precio335.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PWKR 47.2RS

Seguidor de leva - Orificio de 20 mm, 47 mm OD
Artículo MI #13200740
No. Fabricante PWKR 47.2RS
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
Precio335.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.9709 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    5148 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva PWKR 47.2RS tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 47 mm y un peso de 0.9709 lb, ideal para sistemas guiados por riel.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5148 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5508 lbf
  • Capacidad de carga estática
    5508 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PWKR 47.2RS AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos