Motion
PWTR 50110.2RS

SKF
PWTR 50110.2RS

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 50 mm
Artículo MI #13200750
No. Fabricante PWTR 50110.2RS
Precio717.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PWTR 50110.2RS

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 50 mm
Artículo MI #13200750
No. Fabricante PWTR 50110.2RS
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
Precio717.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    3.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    12859 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12859 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17535 lbf
  • Capacidad de carga estática
    17535 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PWTR 50110.2RS AGUJA BRG