Motion
RNU 306/VT302

SKF
RNU 306/VT302

RNU 306/VT302
Artículo MI #13200867
No. Fabricante RNU 306/VT302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 306/VT302

RNU 306/VT302
Artículo MI #13200867
No. Fabricante RNU 306/VT302
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU 306/VT302 RODILLO CILÍNDRICO BRG
  • Alta capacidad de carga radial Permite un eje más fuerte y rígido Baja fricción Larga vida útil Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"