Motion
SHT 90

SKF
SHT 90

Casquillo sin llave - 90 mm D.I., 135 mm D.E.
Artículo MI #13202146
No. Fabricante SHT 90
Precio2,540.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHT 90

Casquillo sin llave - 90 mm D.I., 135 mm D.E.
Artículo MI #13202146
No. Fabricante SHT 90
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
Precio2,540.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Empuje máximo transmitido
    50357 lbf
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x25
  • Peso
    17.3 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    119999.38 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Fuerza axial transmisible
    50357 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SHT 90 SH