Motion
TK 38

SKF
TK 38

Orificio de 170 mm, Acero con material de elementos de caucho de nitrilo, 300 mm OD, 3.0625 in Ancho total
Artículo MI #13202771
No. Fabricante TK 38
Precio1,539.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TK 38

Orificio de 170 mm, Acero con material de elementos de caucho de nitrilo, 300 mm OD, 3.0625 in Ancho total
Artículo MI #13202771
No. Fabricante TK 38
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
Precio1,539.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Ancho
    3.0630 pulg., 77.80 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO ESTÁNDAR TK 38