Motion
YAR 207-2LPW/SS

SKF
YAR 207-2LPW/SS

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 35 mm, 2.8346 pulg. D.E., 1.6889 pulg. de ancho, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #13203176
No. Fabricante YAR 207-2LPW/SS
Precio540.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 207-2LPW/SS

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 35 mm, 2.8346 pulg. D.E., 1.6889 pulg. de ancho, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #13203176
No. Fabricante YAR 207-2LPW/SS
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
Precio540.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6889 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE ALIMENTACIÓN BRG DE LÍNEA AZUL YAR 207-2LPW/SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good