Motion
 210-115-2LPW YAR/ZM

SKF
YAR 210-115-2LPW/ZM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0314 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #13203205
No. Fabricante YAR 210-115-2LPW/ZM
Precio212.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 210-115-2LPW/ZM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0314 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #13203205
No. Fabricante YAR 210-115-2LPW/ZM
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
Precio212.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    2.0314 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 210-115-2LPW/ZM BLUE LINE COMIDA BRG U