Motion
AÚN 205-100 U/AH

SKF
YET 205-100 U/AH

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #13203244
No. Fabricante YET 205-100 U/AH
Precio45.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 205-100 U/AH

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #13203244
No. Fabricante YET 205-100 U/AH
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
Precio45.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 205-100 U/AH INSERTAR BOLA BRG