Motion
30244

SKF
30244

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 220 mm, 400 mm OD, 72 mm Ancho
Artículo MI #13203292
No. Fabricante 30244
Precio11,414.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30244

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 220 mm, 400 mm OD, 72 mm Ancho
Artículo MI #13203292
No. Fabricante 30244
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
Precio11,414.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Ancho del cono
    65 mm
  • Copa Ancho  
    54 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Peso
    33.6 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    NSK 30244, cojinete de rodillos cónicos métricos
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 302
  • Capacidad de carga dinámica
    810000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661043981

Descripción general

Descripción del fabricante
30244 BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados