Motion
51416

SKF
51416

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 80 mm, 170 mm OD
Artículo MI #13203295
No. Fabricante 51416
Precio972.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51416

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 80 mm, 170 mm OD
Artículo MI #13203295
No. Fabricante 51416
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
Su precio$972.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Peso
    15.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    67892 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    168607 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
51416 BRG DE EMPUJE DE RODILLO ESFÉRICO