Motion
21309 E/W64

SKF
21309 E/W64

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13203297
No. Fabricante 21309 E/W64
Precio598.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
21309 E/W64

Cojinete de rodillos esférico - 45 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13203297
No. Fabricante 21309 E/W64
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
Precio598.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE ACEITE SÓLIDO 21309 E/W64