Motion
24036-2CS5/C3GEM9

SKF
24036-2CS5/C3GEM9

Cojinete de rodillo esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #13203306
No. Fabricante 24036-2CS5/C3GEM9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24036-2CS5/C3GEM9

Cojinete de rodillo esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #13203306
No. Fabricante 24036-2CS5/C3GEM9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24036-2CS5/C3GEM9 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good