Motion
6317 M/C3

SKF
6317 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #13203353
No. Fabricante 6317 M/C3
Precio2,008.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6317 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #13203353
No. Fabricante 6317 M/C3
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
Su precio$2,008.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    11.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6317 M C3 VL0241 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 85 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 180 mm y ancho total de 41 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6317 M/C3
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31473 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21694 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571429076

Descripción general

Descripción del fabricante
6317 M/C3 BOLA DE UNA HILERABRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera