Motion
KR 80 PP

SKF
KR 80 PP

Seguidor de leva - 80 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #13203421
No. Fabricante KR 80 PP
Precio719.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 80 PP

Seguidor de leva - 80 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #13203421
No. Fabricante KR 80 PP
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
Precio719.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    4.021 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KR 80 PP tiene un diámetro exterior de 80 mm, un ancho general de 35 mm y un peso de 4.021 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de levas de alta resistencia.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8048 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15961 lbf
  • Serie
    KR

Descripción general

Descripción del fabricante
KR 80 AGUJA PP BRG