Motion
NCF 2984 V/L4B

SKF
NCF 2984 V/L4B

420 mm D.I., 560 mm D.E., 82 mm Ancho
Artículo MI #13203450
No. Fabricante NCF 2984 V/L4B
Precio10,235.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 2984 V/L4B

420 mm D.I., 560 mm D.E., 82 mm Ancho
Artículo MI #13203450
No. Fabricante NCF 2984 V/L4B
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
Precio10,235.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    82 mm

Detalles

  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 2984 V/L4B CILÍNDRICO RB +420MM LSB