Motion
ECML NJ 2222

SKF
NJ 2222 ECML

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho
Artículo MI #13203451
No. Fabricante NJ 2222 ECML
Precio2,360.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2222 ECML

Cojinetes cilíndricos de rodillos - Rectos, 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho
Artículo MI #13203451
No. Fabricante NJ 2222 ECML
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
Precio2,360.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2222 ECML RODILLO CILÍNDRICO BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Ubique el eje axialmente en una dirección Diseño separable