Motion
RBC4-0098

SKF
RBC4-0098

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 212 mm D.I., 260 mm D.E., 168 mm Ancho
Artículo MI #13203503
No. Fabricante RBC4-0098
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RBC4-0098

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 212 mm D.I., 260 mm D.E., 168 mm Ancho
Artículo MI #13203503
No. Fabricante RBC4-0098
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    212 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    168 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
RBC4-0098 MONTAJES DE LA NÓMINA
  • Excepcional capacidad de carga radial alta Baja fricción y larga vida útil Baja altura de sección transversal Permite un eje más fuerte y rígido Acomoda el desplazamiento axial en ambas direcciones