Motion
CLA12S-24A-CD

Patlite Corp.
CLA12S-24A-CD

Barra de iluminación LED - 23 W, 24 V CC
Artículo MI #13203822
No. Fabricante CLA12S-24A-CD
Precio632.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Patlite Corp.
CLA12S-24A-CD

Barra de iluminación LED - 23 W, 24 V CC
Artículo MI #13203822
No. Fabricante CLA12S-24A-CD
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
Su precio$632.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1224 mm x 30 mm x 19.5 mm
  • Longitud
    1200 mm
  • Vataje
    23 W

Detalles

  • Certificación
    CE, RoHS, IP66, IP67, IP69K, UL, C-UL, UKCA,ECOLAB, RoHS
  • Temperatura del color
    6800 K
  • Atenuación
    No
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Cubierta de la lente
    Resina de policarbonato blanco translúcido
  • Color claro
    Blanco
  • Longevidad
    40,000 horas
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CLA12S-24A-CD LUZ LED INDUSTRIAL
  • Diseñado para resistir agua, aceites y productos químicos
  • Adecuado para su uso en maquinaria CNC en la que se dispersan agua, aceites y pequeñas partículas de virutas, así como en áreas en las que se aplican estrictas normativas higiénicas y requieren lavados rigurosos a alta presión de sus equipos
  • La carcasa de la barra de luz está fabricada con resina de policarbonato, lo que hace que su cuerpo sea resistente y difícil de romper y reduce el riesgo de rotura y fragmentos mezclados en las áreas de producción
  • Compatible con una gama de métodos de montaje, incluidos soportes de montaje a presión, magnéticos y laterales
  • Cable 3m incluido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo