Especificaciones
Dimensiones
- Longitud900 mm
Detalles
- CertificaciónCE, RoHS, IP66, IP67, IP69K, UL, C-UL, UKCA,ECOLAB, RoHS
- Temperatura del color6800 K
- AtenuaciónNo
- Material de la carcasaPolicarbonato
- Tipo de lámparaLED
- Cubierta de la lenteResina de policarbonato blanco translúcido
- Color claroBlanco
- Longevidad40,000 horas
- Voltaje24 V CC